Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21315 E

  • ERIKS:23755399
  • Fabricant:7316577664365
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage cylindrique et une cage robuste en tôle pour des applications industrielles exigeantes. Il compense les défauts d’alignement et la flexion de l’arbre avec une augmentation minimale de la friction ou de la température. Conçu pour les systèmes modulaires, il intègre des dispositifs de relubrification et offre une grande capacité de charge. L’intégration dans le logement et la longue durée de vie le rendent adapté à divers environnements difficiles.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les déflections d’arbre, réduisant la maintenance et les interruptions opérationnelles
  • La capacité de relubrification prolonge la durée de vie des roulements, réduisant la fréquence de remplacement et les temps d’arrêt.
  • Une capacité de charge élevée supporte des charges radiales et axiales importantes, augmentant la fiabilité du système
  • La construction de cages en tôle offre une durabilité dans des environnements industriels difficiles et réduit les défaillances des composants
  • Un fonctionnement à faible friction réduit la consommation d'énergie, ce qui entraîne des économies de coûts pour les utilisateurs
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour des configurations d'usine flexibles
  • Idéal pour les machines lourdes dans les secteurs de l'exploitation minière et du traitement des matériaux
  • Compatible avec les équipements nécessitant une lubrification fréquente et une grande fiabilité
Ajouter à la liste

238,69 €/ Unitéhors TVA

288,81 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
325 kN
Charge dynamique
291 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Vitesse de référence
4000 rpm
Limite de fatigue
34.5 kN
Poids
3.78 kg
Poids
8.34 lb
Alternatives

272,55 €/ Unitéhors TVA

329,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026