Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21315-E1-XL

  • ERIKS:11660365
  • Fabricant:4026677935526
Image 1
Ajouter à la liste

272,55 €/ Unitéhors TVA

329,79 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
75 mm
Diamètre extérieur
160 mm
Largeur
37 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
325 kN
Charge dynamique
305 kN
Vitesse limite
5.7 rpm
Vitesse de référence
3.75 rpm
Alternatives

238,69 €/ Unitéhors TVA

288,81 €TVA incluse

26 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026