Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21314 E/C3

  • ERIKS:23755397
  • Fabricant:7316577732620
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour des environnements industriels exigeants nécessitant une capacité de charge élevée. Le roulement compense les défauts d’alignement et les déformations d’arbre avec un minimum de frottement. Les dispositifs de relubrification permettent des intervalles de maintenance plus longs et une résistance à l’usure accrue. Le roulement convient à un assemblage modulaire avec des paliers, des manchons et des écrous.

Caractéristiques
  • La capacité d'auto-alignement réduit l'impact des fléchissements d'arbre et des désalignements
  • Une capacité de charge élevée garantit la durabilité dans les applications intensives
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie et réduit les temps d'arrêt pour maintenance
  • Un fonctionnement à faible friction contribue au maintien d'une efficacité système constante
  • La cage en tôle assure l’intégrité structurelle pour un guidage fiable des éléments roulants
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les systèmes de convoyage
  • Idéal pour les machines lourdes soumises à une déflexion d’arbre
  • Compatible avec les réducteurs industriels dans des environnements difficiles
Ajouter à la liste

224,67 €/ Unitéhors TVA

271,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
325 kN
Charge dynamique
291 kN
Vitesse limite
5600 rpm
Vitesse de référence
4000 rpm
Poids
3.13 kg
Poids
6.91 lb
Alternatives

244,25 €/ Unitéhors TVA

295,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026