244,25 €/ Unitéhors TVA
295,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 270 kN |
Charge dynamique | 250 kN |
Vitesse limite | 6.2 rpm |
Vitesse de référence | 3.95 rpm |
224,67 €/ Unitéhors TVA
271,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026