224,67 €/ Unitéhors TVA
271,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 70 mm |
Diamètre extérieur | 150 mm |
Largeur | 35 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 325 kN |
Charge dynamique | 291 kN |
Vitesse limite | 5600 rpm |
Vitesse de référence | 4000 rpm |
Limite de fatigue | 34.5 kN |
Poids | 3.13 kg |
Poids | 6.91 lb |
244,25 €/ Unitéhors TVA
295,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026