Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21314-E1-XL

  • ERIKS:11660363
  • Fabricant:4026677959898
Image 1
Ajouter à la liste

244,25 €/ Unitéhors TVA

295,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
270 kN
Charge dynamique
250 kN
Vitesse limite
6.2 rpm
Vitesse de référence
3.95 rpm
Alternatives

224,67 €/ Unitéhors TVA

271,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026