Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21311 E

  • ERIKS:23755384
  • Fabricant:7316577612564
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour des applications industrielles lourdes, offrant une capacité de charge élevée et une aptitude à l’auto-alignement. Le roulement compense les déformations d’arbre et les désalignements tout en maintenant des performances stables. Les dispositifs intégrés de relubrification permettent d’allonger les intervalles de maintenance et d’assurer la fiabilité opérationnelle. La conception minimise la friction, optimisant ainsi l’efficacité et la durée de vie.

Caractéristiques
  • La conception auto-aligneuse compense les désalignements et les déformations d'arbre, réduisant ainsi les défaillances prématurées
  • Une capacité de charge élevée répond aux exigences opérationnelles élevées dans les deux sens
  • La fonction de relubrification prolonge les intervalles de maintenance et réduit les temps d'arrêt pour les utilisateurs
  • La construction de cages en tôle garantit un fonctionnement fiable dans des conditions variables
  • La conception à faible friction améliore l'efficacité énergétique et prolonge la durée de vie des assemblages
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans des environnements industriels lourds
  • Idéal pour les équipements exposés à un désalignement ou une déflexion d’arbre
  • Compatible avec les machines nécessitant un entretien et une relubrification fréquents
Ajouter à la liste

140,10 €/ Unitéhors TVA

169,52 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
166 kN
Charge dynamique
159 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Vitesse de référence
5600 rpm
Limite de fatigue
18.6 kN
Poids
1.66 kg
Poids
3.67 lb
Alternatives

159,36 €/ Unitéhors TVA

192,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026