Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21311-E1-XL

  • ERIKS:11660329
  • Fabricant:4026677904638
Image 1
Ajouter à la liste

159,36 €/ Unitéhors TVA

192,83 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
155 kN
Charge dynamique
160 kN
Vitesse limite
8.1 rpm
Vitesse de référence
5.1 rpm
Alternatives

140,10 €/ Unitéhors TVA

169,52 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026