Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21310 E

  • ERIKS:23755380
  • Fabricant:7316577612526
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de fortes charges dans les deux sens grâce à sa capacité d’auto-alignement. Il dispose d’un alésage cylindrique et d’une cage en tôle pour répondre aux applications exigeantes. Le roulement comprend des dispositifs de relubrification afin de prolonger les intervalles d’entretien. Sa configuration permet un fonctionnement à faible frottement et une résistance accrue à l’usure.

Caractéristiques
  • La fonction de relubrification prolonge la durée de vie en réduisant les intervalles de maintenance
  • La conception auto-alignée compense les désalignements et les déformations de l’arbre, améliorant ainsi la fiabilité
  • La grande capacité de charge permet une utilisation dans des applications lourdes exigeantes
  • La conception à faible friction minimise l’élévation de température et assure la stabilité opérationnelle
  • La cage en tôle assure l'intégrité structurelle sous des conditions dynamiques
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les machines industrielles
  • Idéal pour les systèmes de convoyeurs à charges lourdes et les équipements de traitement
  • Compatible avec les arbres rotatifs dans l'exploitation minière et la manutention des matériaux
Ajouter à la liste

119,70 €/ Unitéhors TVA

144,84 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
166 kN
Charge dynamique
159 kN
Vitesse limite
7500 rpm
Vitesse de référence
5600 rpm
Limite de fatigue
18.6 kN
Poids
1.29 kg
Poids
2.84 lb
Alternatives

136,27 €/ Unitéhors TVA

164,89 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026