Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21310-E1-XL

  • ERIKS:11660327
  • Fabricant:4026677943538
Image 1
Ajouter à la liste

136,27 €/ Unitéhors TVA

164,89 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
50 mm
Diamètre extérieur
110 mm
Largeur
27 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
CN (normal)
Cage
Acier
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
130 kN
Charge dynamique
129 kN
Vitesse limite
9 rpm
Vitesse de référence
5.4 rpm
Alternatives

119,70 €/ Unitéhors TVA

144,84 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026