Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21308 EW/C3

  • ERIKS:24001990
  • Fabricant:7316571904924
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux sens tout en compensant les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre. Sa conception assure une faible friction et des températures de fonctionnement constantes, garantissant une longue durée de vie dans des environnements industriels exigeants. La cage robuste en tôle et l’absence de joint conviennent aux systèmes modulaires, y compris les paliers et les manchons. Sa structure optimisée réduit l’usure et permet des performances efficaces à grande vitesse.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les déflexions de l'arbre, réduisant ainsi le risque de défaillance prématurée
  • La grande capacité de charge permet des performances fiables sous des contraintes radiales et axiales élevées
  • Les propriétés à faible friction réduisent la consommation d'énergie et favorisent un fonctionnement plus frais des machines
  • La cage en tôle durable assure la stabilité opérationnelle et prolonge la durée de vie du roulement
  • L'absence de joint permet l'intégration dans des systèmes modulaires nécessitant des configurations de roulements ouverts.
Application et utilisation
  • Utilisé avec des systèmes de convoyeurs dans les mines et les installations de manutention des matériaux
  • Idéal pour les réducteurs industriels soumis à des charges variables et à des désalignements
  • Compatible avec des paliers modulaires dans les grands équipements rotatifs
Ajouter à la liste

115,17 €/ Unitéhors TVA

139,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
108 kN
Charge dynamique
107 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Vitesse de référence
7000 rpm
Poids
0.748 kg
Poids
1.65 lb
Alternatives

108,59 €/ Unitéhors TVA

131,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026