108,59 €/ Unitéhors TVA
131,39 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | C3 |
Cage | Acier |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 107 kN |
Charge dynamique | 109 kN |
Vitesse limite | 9.8 rpm |
Vitesse de référence | 5.2 rpm |
115,17 €/ Unitéhors TVA
139,36 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 10/11/2026