Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21308 E/C3

  • ERIKS:23755374
  • Fabricant:7316571909714
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux possède un alésage cylindrique et une cage en tôle, supportant de lourdes charges dans les deux sens. Sa capacité d’auto-alignement compense les défauts d’alignement et les fléchissements d’arbre avec une augmentation minimale de la friction. La conception permet la relubrification, prolongeant la durée de vie et maintenant des conditions de fonctionnement optimales. Le roulement convient au montage modulaire avec des accessoires tels que paliers, manchons et écrous.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignante compense les désalignements afin de réduire l'usure prématurée
  • La capacité de relubrification permet une durée de vie prolongée et une réduction des temps d'arrêt pour maintenance
  • Supporte des charges radiales et axiales élevées afin d’augmenter la capacité de charge du système
  • La cage en tôle assure la durabilité et garantit un guidage précis des rouleaux
  • Une faible friction réduit l’élévation de température
  • maintien des performances dans des conditions exigeantes
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans des installations de machines lourdes
  • Idéal pour les agencements d’arbres nécessitant une compensation de désalignement
  • Compatible avec les systèmes nécessitant une capacité de charge élevée et de longs intervalles de maintenance
Ajouter à la liste

97,97 €/ Unitéhors TVA

118,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
108 kN
Charge dynamique
107 kN
Vitesse limite
9500 rpm
Vitesse de référence
7000 rpm
Poids
0.738 kg
Poids
1.63 lb
Alternatives

108,59 €/ Unitéhors TVA

131,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026