88,88 €/ Unitéhors TVA
107,54 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 72 kN |
Charge dynamique | 79.2 kN |
Vitesse limite | 12000 rpm |
Vitesse de référence | 8500 rpm |
Limite de fatigue | 8 kN |
Poids | 0.533 kg |
Poids | 1.17 lb |
100,82 €/ Unitéhors TVA
121,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026