100,82 €/ Unitéhors TVA
121,99 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 74 kN |
Charge dynamique | 83 kN |
Vitesse limite | 10.9 rpm |
Vitesse de référence | 6.8 rpm |
88,88 €/ Unitéhors TVA
107,54 €TVA incluse
7 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026