Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21306 CC/C3

  • ERIKS:23755371
  • Fabricant:7316576651625
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rotule sur rouleaux supporte de lourdes charges et les défauts d’alignement avec un minimum de frottement. Il est doté d’un alésage cylindrique et d’une cage en tôle pour un fonctionnement stable. Le roulement permet un assemblage modulaire avec paliers, manchons et écrous. Sa conception permet une utilisation dans des environnements industriels exigeants et assure une résistance accrue à l’usure.

Caractéristiques
  • L’alésage cylindrique permet un montage précis de l’arbre pour des performances de rotation stables
  • La cage en tôle assure un guidage fiable des rouleaux et réduit les interruptions de fonctionnement
  • La conception auto-alignée compense les déflections d’arbre et maintient l’efficacité du système
  • La haute capacité de charge prend en charge les applications exigeantes et minimise les défaillances prématurées des roulements
  • Un fonctionnement à faible friction prolonge la durée de vie et réduit les pertes d'énergie
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires pour une intégration système flexible
  • Idéal pour les machines nécessitant une compensation des désalignements
  • Compatible avec les équipements exposés à de fortes charges radiales et axiales
Ajouter à la liste

81,30 €/ Unitéhors TVA

98,37 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
61 kN
Charge dynamique
65.7 kN
Vitesse limite
13000 rpm
Vitesse de référence
9500 rpm
Poids
0.409 kg
Poids
0.9 lb
Alternatives

95,92 €/ Unitéhors TVA

116,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026