Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21306-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625188
  • Fabricant:4026677808141
Image 1
Ajouter à la liste

95,92 €/ Unitéhors TVA

116,06 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
63 kN
Charge dynamique
72 kN
Vitesse limite
12 rpm
Vitesse de référence
7.3 rpm
Alternatives

81,30 €/ Unitéhors TVA

98,37 €TVA incluse

9 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026