81,30 €/ Unitéhors TVA
98,37 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | 213 |
Type | Spherical Roller Bearing |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Tôle |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Exécution | Deux rangée |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 61 kN |
Charge dynamique | 65.7 kN |
Vitesse limite | 13000 rpm |
Vitesse de référence | 9500 rpm |
Limite de fatigue | 6.8 kN |
Poids | 0.409 kg |
Poids | 0.9 lb |
95,92 €/ Unitéhors TVA
116,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 12/11/2026