95,92 €/ Unitéhors TVA
116,06 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | 213 |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Diamètre extérieur | 72 mm |
Largeur | 19 mm |
Alésage | Alésage cylindrique |
Jeu de roulement | CN (normal) |
Cage | Polyamide |
Avec joint d'étenchéité | Non |
Nombre de séries | 2 |
Charge statique | 63 kN |
Charge dynamique | 72 kN |
Vitesse limite | 12 rpm |
Vitesse de référence | 7.3 rpm |
81,30 €/ Unitéhors TVA
98,37 €TVA incluse
19 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026