Eriks
SKF

SKF Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21305 CC/C3

  • ERIKS:24001987
  • Fabricant:7316570452730
Image 1
Aperçu

Ce roulement à rouleaux sphériques est conçu pour supporter de lourdes charges dans les deux sens tout en permettant le désalignement et les déformations d'arbre. Sa construction auto-aligneuse réduit la friction et l'élévation de température pendant le fonctionnement. La cage en tôle et le jeu radial interne C3 assurent une longue durée de vie. Le roulement convient à une utilisation dans des systèmes modulaires avec des logements, manchons et écrous compatibles.

Caractéristiques
  • La conception auto-alignée compense les désalignements d’arbre et réduit les besoins de maintenance
  • Une grande capacité de charge assure des performances fiables dans des conditions de fonctionnement exigeantes
  • Un fonctionnement à faible friction contribue à réduire la consommation d'énergie et les températures de fonctionnement
  • Le jeu radial interne C3 gère la dilatation thermique et maintient la stabilité opérationnelle
  • La construction de cages en tôle améliore la durabilité pour des intervalles de maintenance prolongés
Application et utilisation
  • Utilisé avec des paliers modulaires dans les transmissions de puissance industrielles
  • Idéal pour les machines soumises aux vibrations et aux déformations d’arbre
  • Compatible avec les systèmes de convoyeurs robustes dans les environnements de manutention
Ajouter à la liste

71,61 €/ Unitéhors TVA

86,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
213
Type
Spherical Roller Bearing
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Tôle
Avec joint d'étenchéité
Non
Exécution
Deux rangée
Nombre de séries
2
Charge statique
41.5 kN
Charge dynamique
49.1 kN
Vitesse limite
15000 rpm
Vitesse de référence
11000 rpm
Poids
0.267 kg
Poids
0.59 lb
Alternatives

91,45 €/ Unitéhors TVA

110,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026