Eriks
FAG

FAG Roulement à rotule à deux rangées de rouleaux Alésage cylindrique 21305-E1-XL-TVPB-C3

  • ERIKS:12625186
  • Fabricant:4026677808127
Image 1
Ajouter à la liste

91,45 €/ Unitéhors TVA

110,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
213
Diamètre intérieur
25 mm
Diamètre extérieur
62 mm
Largeur
17 mm
Alésage
Alésage cylindrique
Jeu de roulement
C3
Cage
Polyamide
Avec joint d'étenchéité
Non
Nombre de séries
2
Charge statique
43.5 kN
Charge dynamique
52 kN
Vitesse limite
13.9 rpm
Vitesse de référence
8.4 rpm
Alternatives

71,61 €/ Unitéhors TVA

86,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026