Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 336 N2MA/C3

  • ERIKS:23769285
  • Fabricant:7316577052643
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

4 032,87 €/ Unitéhors TVA

4 879,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
180 mm
Diamètre extérieur
380 mm
Largeur
75 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
680 kN
Charge statique
1.1 kN
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
3000 rpm
Poids
44.19 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

7 010,69 €/ Unitéhors TVA

8 482,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026