7 010,69 €/ Unitéhors TVA
8 482,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 180 mm |
Diamètre extérieur | 380 mm |
Largeur | 75 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 690 kN |
Charge statique | 1.13 kN |
Vitesse de référence | 1420 rpm |
Vitesse limite | 3000 rpm |
Avec joint d'étenchéité | Non |
4 032,87 €/ Unitéhors TVA
4 879,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026