Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 334 N2MA

  • ERIKS:23769284
  • Fabricant:7316577296160
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

3 775,97 €/ Unitéhors TVA

4 568,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
170 mm
Diamètre extérieur
360 mm
Largeur
72 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
655 kN
Charge statique
1.04 kN
Vitesse de référence
2200 rpm
Vitesse limite
3200 rpm
Poids
38.09 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

5 223,91 €/ Unitéhors TVA

6 320,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026