5 223,91 €/ Unitéhors TVA
6 320,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 170 mm |
Diamètre extérieur | 360 mm |
Largeur | 72 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 590 kN |
Charge statique | 920 kN |
Poids | 38.4 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
3 775,97 €/ Unitéhors TVA
4 568,92 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026