Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 328 N2MA/C3

  • ERIKS:23769282
  • Fabricant:7316577057969
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 750,94 €/ Unitéhors TVA

3 328,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
62 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
500 kN
Charge statique
695 kN
Vitesse de référence
2800 rpm
Vitesse limite
3800 rpm
Poids
22.63 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

2 864,78 €/ Unitéhors TVA

3 466,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026