Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ328-N2-MPA-C3

  • ERIKS:24209605
  • Fabricant:4012801593793
Image 1
Ajouter à la liste

2 864,78 €/ Unitéhors TVA

3 466,38 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
140 mm
Diamètre extérieur
300 mm
Largeur
62 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
470 kN
Charge statique
660 kN
Poids
23.2 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

2 750,94 €/ Unitéhors TVA

3 328,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026