Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 326 N2MA

  • ERIKS:23769280
  • Fabricant:7316577013088
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

2 398,31 €/ Unitéhors TVA

2 901,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
58 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
455 kN
Charge statique
610 kN
Vitesse de référence
3000 rpm
Vitesse limite
4000 rpm
Poids
18.437 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

2 108,55 €/ Unitéhors TVA

2 551,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026