Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ326-N2-MPA

  • ERIKS:11668652
  • Fabricant:4012801268509
Image 1
Ajouter à la liste

2 108,55 €/ Unitéhors TVA

2 551,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
130 mm
Diamètre extérieur
280 mm
Largeur
58 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
425 kN
Charge statique
570 kN
Vitesse de référence
2.22 rpm
Vitesse limite
4.2 rpm
Poids
19.2 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

2 398,31 €/ Unitéhors TVA

2 901,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026