Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 324 N2MA/C3

  • ERIKS:24004212
  • Fabricant:7316571072067
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 694,94 €/ Unitéhors TVA

2 050,88 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
120 mm
Diamètre extérieur
260 mm
Largeur
55 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
415 kN
Charge statique
530 kN
Vitesse de référence
3200 rpm
Vitesse limite
4500 rpm
Poids
15.21 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 754,15 €/ Unitéhors TVA

2 122,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026