1 754,15 €/ Unitéhors TVA
2 122,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 120 mm |
Diamètre extérieur | 260 mm |
Largeur | 55 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 385 kN |
Charge statique | 485 kN |
Poids | 15.6 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 694,94 €/ Unitéhors TVA
2 050,88 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026