1 499,45 €/ Unitéhors TVA
1 814,33 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 110 mm |
Diamètre extérieur | 240 mm |
Largeur | 50 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 390 kN |
Charge statique | 480 kN |
Vitesse de référence | 3600 rpm |
Vitesse limite | 4800 rpm |
Poids | 11.68 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 553,96 €/ Unitéhors TVA
1 880,29 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026