Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ322-N2-MPA-C3

  • ERIKS:12626428
  • Fabricant:4012801237956
Image 1
Ajouter à la liste

1 553,96 €/ Unitéhors TVA

1 880,29 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
110 mm
Diamètre extérieur
240 mm
Largeur
50 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
345 kN
Charge statique
415 kN
Poids
12.2 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 499,45 €/ Unitéhors TVA

1 814,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026