Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 319 N2MA

  • ERIKS:23769275
  • Fabricant:7316577109675
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

1 096,44 €/ Unitéhors TVA

1 326,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
95 mm
Diamètre extérieur
200 mm
Largeur
45 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
305 kN
Charge statique
340 kN
Vitesse de référence
4300 rpm
Vitesse limite
6000 rpm
Poids
7.169 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

1 040,93 €/ Unitéhors TVA

1 259,53 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026