1 040,93 €/ Unitéhors TVA
1 259,53 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 95 mm |
Diamètre extérieur | 200 mm |
Largeur | 45 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 285 kN |
Charge statique | 315 kN |
Vitesse de référence | 3.25 rpm |
Vitesse limite | 5.9 rpm |
Poids | 7.45 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
1 096,44 €/ Unitéhors TVA
1 326,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026