Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 318 N2MA/C3

  • ERIKS:23769274
  • Fabricant:7316570729825
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

733,35 €/ Unitéhors TVA

887,35 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
90 mm
Diamètre extérieur
190 mm
Largeur
43 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
285 kN
Charge statique
305 kN
Vitesse de référence
4500 rpm
Vitesse limite
6300 rpm
Poids
6.119 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

782,91 €/ Unitéhors TVA

947,32 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026