782,91 €/ Unitéhors TVA
947,32 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 90 mm |
Diamètre extérieur | 190 mm |
Largeur | 43 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 265 kN |
Charge statique | 285 kN |
Poids | 6.28 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
733,35 €/ Unitéhors TVA
887,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026