Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 314 MA

  • ERIKS:23769268
  • Fabricant:7316577013071
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

504,20 €/ Unitéhors TVA

610,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
200 kN
Charge statique
180 kN
Vitesse de référence
5600 rpm
Vitesse limite
8000 rpm
Poids
3.16 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

447,81 €/ Unitéhors TVA

541,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 12/11/2026