Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ314-XL-MPA

  • ERIKS:11668643
  • Fabricant:4012801237888
Image 1
Ajouter à la liste

447,81 €/ Unitéhors TVA

541,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
70 mm
Diamètre extérieur
150 mm
Largeur
35 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
198 kN
Charge statique
165 kN
Vitesse de référence
4.2 rpm
Vitesse limite
8.9 rpm
Poids
3.187 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

504,20 €/ Unitéhors TVA

610,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026