Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 311 MA

  • ERIKS:23769261
  • Fabricant:7316576632532
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

300,54 €/ Unitéhors TVA

363,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
55 mm
Diamètre extérieur
120 mm
Largeur
29 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
137 kN
Charge statique
118 kN
Vitesse de référence
7000 rpm
Vitesse limite
10000 rpm
Poids
1.68 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

266,91 €/ Unitéhors TVA

322,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026