266,91 €/ Unitéhors TVA
322,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 55 mm |
Diamètre extérieur | 120 mm |
Largeur | 29 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 133 kN |
Charge statique | 108 kN |
Vitesse de référence | 5 rpm |
Vitesse limite | 11.4 rpm |
Poids | 1.76 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
300,54 €/ Unitéhors TVA
363,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026