Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 309 MA

  • ERIKS:23769257
  • Fabricant:7316577028587
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

190,75 €/ Unitéhors TVA

230,81 €TVA incluse

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
45 mm
Diamètre extérieur
100 mm
Largeur
25 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
100 kN
Charge statique
83 kN
Vitesse de référence
9000 rpm
Vitesse limite
12000 rpm
Poids
1.019 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

169,78 €/ Unitéhors TVA

205,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026