169,78 €/ Unitéhors TVA
205,43 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 45 mm |
Diamètre extérieur | 100 mm |
Largeur | 25 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 100 kN |
Charge statique | 75 kN |
Vitesse de référence | 5.9 rpm |
Vitesse limite | 13.7 rpm |
Poids | 1.051 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
190,75 €/ Unitéhors TVA
230,81 €TVA incluse
16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026