158,28 €/ Unitéhors TVA
191,52 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 11/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | SKF |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Diamètre extérieur | 90 mm |
Largeur | 23 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 78 kN |
Charge statique | 64 kN |
Vitesse de référence | 10000 rpm |
Vitesse limite | 14000 rpm |
Poids | 0.771 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
140,70 €/ Unitéhors TVA
170,25 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026