Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ308-XL-MPA

  • ERIKS:11835411
  • Fabricant:4012801180856
Image 1
Ajouter à la liste

140,70 €/ Unitéhors TVA

170,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
40 mm
Diamètre extérieur
90 mm
Largeur
23 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
84 kN
Charge statique
62 kN
Vitesse de référence
6.4 rpm
Vitesse limite
15.4 rpm
Poids
0.786 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

134,39 €/ Unitéhors TVA

162,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026