Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 307 MA

  • ERIKS:23769255
  • Fabricant:7316576632327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

136,62 €/ Unitéhors TVA

165,31 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
35 mm
Diamètre extérieur
80 mm
Largeur
21 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
64 kN
Charge statique
51 kN
Vitesse de référence
11000 rpm
Vitesse limite
15000 rpm
Poids
0.555 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

122,19 €/ Unitéhors TVA

147,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026