122,19 €/ Unitéhors TVA
147,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 13/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FAG |
Série | QJ3 |
Exécution | 4 points |
Diamètre intérieur | 35 mm |
Diamètre extérieur | 80 mm |
Largeur | 21 mm |
Angle de contact | 35 ° |
Cage | Laiton |
Charge dynamique | 61 kN |
Charge statique | 46.5 kN |
Vitesse de référence | 7.2 rpm |
Vitesse limite | 17.9 rpm |
Poids | 0.56 kg |
Avec joint d'étenchéité | Non |
136,62 €/ Unitéhors TVA
165,31 €TVA incluse
4 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026