Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 306 MA

  • ERIKS:23769254
  • Fabricant:7316576632259
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

133,77 €/ Unitéhors TVA

161,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
53 kN
Charge statique
41.5 kN
Vitesse de référence
12000 rpm
Vitesse limite
17000 rpm
Poids
0.418 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

103,80 €/ Unitéhors TVA

125,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026