Eriks
FAG

FAG Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ306-XL-MPA

  • ERIKS:11835406
  • Fabricant:4012801315722
Image 1
Ajouter à la liste

103,80 €/ Unitéhors TVA

125,60 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FAG
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
30 mm
Diamètre extérieur
72 mm
Largeur
19 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
57 kN
Charge statique
38.5 kN
Vitesse de référence
7.8 rpm
Vitesse limite
19.6 rpm
Poids
0.414 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

133,77 €/ Unitéhors TVA

161,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026