Eriks
SKF

SKF Roulement à billes à quatre points de contact Cage: Laiton QJ 304 MA

  • ERIKS:23769252
  • Fabricant:7316576632235
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

127,26 €/ Unitéhors TVA

153,98 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 11/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
SKF
Série
QJ3
Exécution
4 points
Diamètre intérieur
20 mm
Diamètre extérieur
52 mm
Largeur
15 mm
Angle de contact
35 °
Cage
Laiton
Charge dynamique
32 kN
Charge statique
21.6 kN
Vitesse de référence
18000 rpm
Vitesse limite
24000 rpm
Poids
0.177 kg
Avec joint d'étenchéité
Non
Alternatives

79,03 €/ Unitéhors TVA

95,63 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 13/11/2026